Ledvance - LED Spesial T Slim 60 6.5W 827 Klar B15d - 4099854267123

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial T Slim 60 6.5W 827 Klar B15d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4099854267123

Elnummer

3750440

Leverandørens varenummer

4099854267123

Typebeskrivelse

LED SPECIAL T SLIM DIM

LED SPESIAL T SLIM - Erstatning for HALOLUX@ CERAM med samme dimensjoner som tradisjonel lyskilde men med lavere varmeavgivning og lenger levetid. En enkel erstatning for halogen lamper takket være et kompakt design spesielt ideell for små designarmaturer.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper
God lyskvalitet og fargegjengivelse med Ra 80 og konstant fargerenhet
Tilgjengelig i Dimbare og ikke dimbare versjoner
Kommer i versjoner med sokkeltyper B15d, E14, E27 og GU10

Teknisk info:

Dimbar, 806 lm, Klar, 6,5 Watt tilsvarende 60 Watt tradisjonell, 2700 Kelvin, B15d sokkel, 15 000, Performance Class

Anbefalte bruksområder er bl.a atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter o.l

Sikkerhetsråd:
For å sikre fullstendig lyseffektivitet og lang levetid for produktet anbefaler vi at eventuelt glass eller deksel på armaturen fjernes.
For dimmingsamsvar se www.ledvance.no/dim