Ledvance - LED Spesial T Slim 60 7W/827 E14 DIM - 4058075607316

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial T Slim 60 7W/827 E14 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.59 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075607316

Elnummer

3750414

Leverandørens varenummer

4058075607316

Typebeskrivelse

3750414

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

20 mm

Lengde:

92 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

150 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM LED SPESIAL T SLIM - Erstatning for HALOLUX@ CERAM Samme dimensjoner som tradisjonel lyskilde men med lavere varmeavgivning og lenger levetid. Anbefalte bruksområder er bl.a atmosfærisk effektbelysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter o.lSpesifikasjon for ELnr; 3750414; 806 lumen, 2700 Kelvin, 7 Watt, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 320 °, KLAR, dimbar, levetid: 15000 timer (L70/B50)E14 sokkel, IP20, energiklasse E