Ledvance - LED Spesial T26 E14 200 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 200 ° IP20 ikke dim, Matt 15000 T. - 4099854066993

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spesial T26 E14 200 lm, 2700 K, Ra≥80, vinkel 200 ° IP20  ikke dim,  Matt 15000 T.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 2,3...2,3 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 86 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.49 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4099854066993

Elnummer

3719036

Leverandørens varenummer

4099854066993

Typebeskrivelse

SPC.T26 20 P 2.3W 827 FR E14

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

2,3...2,3 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

22...22 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

200 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

25 mm

Lengde:

58 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE Performance Class T26 Spesial LED lyskilde for kjøleskap og armaturer med små dimmensjoner. LED alternativ til tradisjonelle lyskilder med god lyskvalitet og fargegjengivelse med ekstremt små dimensjoner. Ideell for dekorativ og frittbrennende applikasjoner. Lang levetid opp til 15 000 timer. Fire års garanti.

Anbefalte bruksområder er små designarmaturer, kjøleskap, symaskiner, og lignende. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.