Ledvance - LED SpesialLINE 118 CL125 16W/827 R7SDIM, - 4058075626812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 16...16 W
Lysstrøm - 2000...2000 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.23 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075626812
Elnummer
3752169
Leverandørens varenummer
4058075626812
Typebeskrivelse
3752169
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
16...16 W
Lysstrøm:
2000...2000 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
R7s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
70...70 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
2000 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Flerfarget
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
28 mm
Lengde:
118 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
120 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
16 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


