Ledvance - LED SPIRAL 14 3,5W 818 E27 DIM GLOBE SVART Ø125 - 4058075840287

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED SPIRAL 14 3,5W 818 E27 DIM GLOBE SVART Ø125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 130...130 lm

  • Lysutbytte lampe - 37 lm/W

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075840287

Elnummer

3773672

Leverandørens varenummer

4058075840287

Typebeskrivelse

DECOR LED SPIRAL FILAMENT GLOBE 125 14 BLACK DIM

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

130...130 lm

Lysutbytte lampe:

37 lm/W

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

19...19 mA

Virkningsgrad:

0,74

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

130 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Diameter:

125 mm

Lengde:

150 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

R39

Min. antall koblingssykluser:

100000

Klirrfaktor (THD):

141,9

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

OSRAM DECOR LED LAMP WITH METAL HOUSING er en moderne lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.


Teknisk info:
Dimbar 130 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 14 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)

Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim