Ledvance - LED SPIRAL 18 3,5W 818 E27 DIM GLOBE GULL Ø125 - 4058075840201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 170...170 lm
Lysutbytte lampe - 48 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Decor Spiral
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075840201
Elnummer
3773668
Leverandørens varenummer
4058075840201
Typebeskrivelse
DECOR LED SPIRAL FILAMENT GLOBE 125 18 GOLD DIM
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
170...170 lm
Lysutbytte lampe:
48 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
1800...1800 K
Nominell strøm:
19...19 mA
Virkningsgrad:
0,74
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
170 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
125 mm
Lengde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
R39
Klirrfaktor (THD):
141,9 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.
Teknisk info:
Dimbar 170 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 18 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)
Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim