Ledvance - LED Spot GLOWdim PAR16 50 4.5W/827 GU10, 350 lumen - 4058075608498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 350...350 lm
Lysutbytte lampe - 77 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.1 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075608498
Elnummer
3752174
Leverandørens varenummer
4058075608498
Typebeskrivelse
3752174
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
350...350 lm
Lysutbytte lampe:
77 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
23...23 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysstyrke:
750 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


