Utgått

Ledvance - LED Spot MR11 20 2.5W/840 184lm GU4 - 4058075636569

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot MR11 20 2.5W/840 184lm GU4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2,5...2,5 W

  • Lysstrøm - 184...184 lm

  • Lysutbytte lampe - 73 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.66 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075636569

Elnummer

3750423

Leverandørens varenummer

4058075636569

Typebeskrivelse

3750423

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2,5...2,5 W

Lysstrøm:

184...184 lm

Lysutbytte lampe:

73 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU4

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

310...310 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

184 lm

Lysstyrke:

400 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

38 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

MR11

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer. Spesifikasjoner for El.nr.3750423 : 184lm , 4000 Kelvin, 2,5W tilsvarer 20W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 36°, 15 000 timer levetid, ikke dimbar, GU4 sokkel, MR11 reflector, ETIM: EC001959 LED-lamp/Multi-LED.