Ledvance - LED Spot MR11 PFM GU4 184 lm, 4000 K, Ra≥80, vinkel 36 ° IP20 ikke dim Klar 15000 T. - 4099854070396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 184...184 lm
Lysutbytte lampe - 73 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.67 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot MR11
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854070396
Elnummer
3756153
Leverandørens varenummer
4099854070396
Typebeskrivelse
MR11 20 36° P 2.5W 840 GU4
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
184...184 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
310...310 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
184 lm
Lysstyrke:
400 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35 mm
Lengde:
38 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR11
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
3 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja