Ledvance - LED SPOT MR16 43 DIM 500LM 927 GU5.3 S - 4099854456152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854456152
Elnummer
3780438
Leverandørens varenummer
4099854456152
Typebeskrivelse
3780438
LEDVANCE SUPERIOR MR16. Dimbar lavvolts (12V) LED reflektorlyskilde med retrofit stiftsokkel. Et LED alternativ til lavvolts halogen lamper. Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM. Dimbar med GU5.3 sokkel. Lyskilde i helglass og utmerket fargegjengivelse. Lang levetid på inntil 40 000 timer. Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling. Design, dimensjoner, og lysfluks er sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe. Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid. Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen. Trinnløs dimming og svært god kompatibilitet med dimmere (se gjerne www.ledvance.com/dim for kompatibilitetsliste. Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske forkoblinger (se mer info på www.ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility/ecg-compatibility). Umiddelbart 100 % lys uten oppvarmingstid.Anbefalte bruksområder er bl.a Butikker og utstillingslokaler, hjemmebruk, effektbelysning og kommersielle appplikasjoner. Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer.
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også compatibility list).
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper.
- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM.
- Dimbar.
- Sokkel: GU5.3.
- Lyskilde i helglass.
- Utmerket fargegjengivelse (Ra: 97).
- Levetid: inntil 40 000 t (L70/B50).
Teknisk info:
4,9W, GU5.3, 36 °, 500lm, Levetid (L70/B50) 40 000T, 102lm/W, ≤3sdcm, 2700K, 12V, Ra97
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact
Produktfordeler
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling.
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe.
- Lave vedlikeholdskostnader og kostnadsbesparelser takket være lang levetid.
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen.
- Trinnløs dimming.
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim.
- Kompatibel med mange vanlige konvensjonelle og elektroniske kontrollgir (se også compatibility list).
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid.
- Lavere energiforbruk enn gløde- eller halogenlamper.
Produktfunksjoner
- LED alternativ til lavvolts halogen lamper.
- Høy fargekonsistens: ≤ 3 SDCM.
- Dimbar.
- Sokkel: GU5.3.
- Lyskilde i helglass.
- Utmerket fargegjengivelse (Ra: 97).
- Levetid: inntil 40 000 t (L70/B50).
Teknisk info:
4,9W, GU5.3, 36 °, 500lm, Levetid (L70/B50) 40 000T, 102lm/W, ≤3sdcm, 2700K, 12V, Ra97
Sikkerhetsråd
- Ikke berør lampen hvis den er ødelagt.
- Må ikke brukes hvis ytre lyspære er defekt.
Leverandør kontakt adresse: www.ledvance.com/contact