Utgått

Ledvance - LED Spot MR16 50 36° 8W/927 GU5.3 DIM, 621 lumen - 4058075609310

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED Spot MR16 50 36° 8W/927 GU5.3 DIM, 621 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 12...12 V

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lampeform - Reflektor

  • Sokkel - GU5,3

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.11 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075609310

Elnummer

3766056

Leverandørens varenummer

4058075609310

Typebeskrivelse

3766056

Merkespenning fra/til:

12...12 V

Lysstrøm:

621...621 lm

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

720...720 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

8...8 W

Spenningstype:

AC/DC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

621 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lysstyrke:

1000 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

46 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,18

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDVANCE PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3766056 : 621 lumen, 2700 Kelvin, 8.00 W tilsvarende tradisjonell 50 Watt, 12 V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 36°, not relevant glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, GU5.3 sokkel, energiklasse G