Ledvance - LED Spot MR16 Superior GU5.3 230 lm, 3000 K, Ra≥97, vinkel 36 ° IP20 Dimbar Klar 40000 T. - 4099854070525
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3,6...3,6 W
Lysstrøm - 230...230 lm
Lysutbytte lampe - 63 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.51 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot MR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854070525
Elnummer
3756136
Leverandørens varenummer
4099854070525
Typebeskrivelse
MR16 20 36° DIM S 3.6W 930 GU5.3
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3,6...3,6 W
Lysstrøm:
230...230 lm
Lysutbytte lampe:
63 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
320...320 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC/DC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
230 lm
Lysstyrke:
500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
44 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja


