Ledvance - LED Spot PAR16 120° 50 4.3W/827 GU10, 350 lumen - 4058075608030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.92 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Spot PAR16
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075608030
Elnummer
3752119
Leverandørens varenummer
4058075608030
Typebeskrivelse
3752119
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
38...38 mA
Virkningsgrad:
0,4
Lampeeffekt:
4,3...4,3 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysutbytte lampe:
81 lm/W
Lysstyrke:
100 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
56 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,13
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei