Utgått

Ledvance - LED Spot PAR16 50 4,5W/940 GU10 DIM - 4058075608252

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - GU10

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.03 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075608252

Elnummer

3755191

Leverandørens varenummer

4058075608252

Typebeskrivelse

3755191

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

350...350 lm

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

27...27 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

4,5...4,5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

350 lm

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lysstyrke:

690 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

51 mm

Lengde:

54 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,16

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3755191 : 350 lumen, 4000 Kelvin, 4.50 W tilsvarende tradisjonell 50 Watt, 220…240 V, RA ≥ 90, utstrålingsvinkel 36°, not relevant glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, GU10 sokkel, energiklasse F