Utgått

Ledvance - LED Spot PAR16 80 6.9W/827 GU10, 575 lumen - 4058075608894

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,9...6,9 W

  • Lysstrøm - 575...575 lm

  • Lysutbytte lampe - 83 lm/W

  • Lampeform - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.43 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075608894

Elnummer

3752121

Leverandørens varenummer

4058075608894

Typebeskrivelse

3752121

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,9...6,9 W

Lysstrøm:

575...575 lm

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

575 lm

Lysstyrke:

880 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

50 mm

Lengde:

52 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752121 : 575 lumen, 2700 Kelvin, 6.90 W tilsvarende tradisjonell 80 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 36°, not relevant glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, GU10 sokkel, energiklasse F