Ledvance - LED Spot R50 25 36° 1,5W/827 E14, 110 lumen - 4058075607934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 1,5...1,5 W
Lysstrøm - 110...110 lm
Lysutbytte lampe - 73 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.55 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075607934
Elnummer
3752147
Leverandørens varenummer
4058075607934
Typebeskrivelse
3752147
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
1,5...1,5 W
Lysstrøm:
110...110 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
12...12 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
110 lm
Lysstyrke:
248 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
85 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


