Utgått

Ledvance - LED Spot R63 40 36° 2,6W/827 E27, 210 lumen - 4058075607910

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 2,6...2,6 W

  • Lysstrøm - 210...210 lm

  • Lysutbytte lampe - 80 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.61 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

4058075607910

Elnummer

3752150

Leverandørens varenummer

4058075607910

Typebeskrivelse

3752150

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

2,6...2,6 W

Lysstrøm:

210...210 lm

Lysutbytte lampe:

80 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

20...20 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

210 lm

Lysstyrke:

398 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

63 mm

Lengde:

102 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

3 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM PARATHOM® Reflektor LED-lyskilder med veldig lang levetid og meget lavt energiforbruk som erstatter Halogen-lyskilder. Premium lyskvalitet takket være høy fargegjengivelsesindeks (RA), robust mot vibrasjoner og ingen UV og nær-IR stråling i lysstrålen. Anbefalte bruksområder er bl.a som en downlight på gangveier, dører, trapper etc, utstillinger, kjøpesentre, retnings lyskilder, privat hjem, museer, sykehus, og butikker. Kan kun brukes utendørs i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3752150 : 210 lumen, 2700 Kelvin, 2.60 W tilsvarende tradisjonell 40 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 36°, not relevant glass, ikke dimbar, levetid (L70/B50)15000 timer, E27 sokkel, energiklasse F