Ledvance - LED STRAW 12 3,5W 818 E27 DIM GLOBE SVART Ø125 - 4058075840249

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRAW 12 3,5W 818 E27 DIM GLOBE SVART Ø125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075840249

Elnummer

3773670

Leverandørens varenummer

4058075840249

Typebeskrivelse

DECOR LED STRAW FILAMENT GLOBE 125 12 BLACK DIM

OSRAM DECOR LED LAMP WITH METAL HOUSING er en moderne lyskilde med metaldeksel som gir en dekorativ og moderne belysning. Fungerer som fritstående lyskilde i sokkelarmaturer som pendel eller bord og gulv lamper. Beregnet for innendørsbruk og gir et komfortabelt og vakkert lys.

Muligheter og fordeler innenfor produktserien:
- Kommer i 3 ulike filamentversjoner; Flat, Spiral og Straw.
- Metalldeksel har to versjoner: Globe og Square.
- To forskjellige farger tilbys for lampedekselet: Gull og svart
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim).
- Levetid: inntil 25 000 t (L70/B50)
- Behagelig lys: Varm hvit komfortlysfarge 1800 kelvin.
- Kan brukes direkte som armatur.


Teknisk info:
Dimbar 110 lm Klar 3,5 Watt, tilsvarende tradisjonell 12 Watt, 1800 K E27 25 000 Timer (L70/B50)

Anbefalte bruksområder er dekorative installasjoner og generell belysning inne (IP20).
Den integrerte lyskilden kan ikke løsnes fra dekselet.
For kompabilitetsliste mot dimmere se www.ledvance.no/dim