Ledvance - LED STRIP VALUE-600 50 meter reel - 4058075597419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 6,1 W
Lysstyrke pr. meter - 580 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Value
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075597419
Elnummer
3208511
Leverandørens varenummer
4058075597419
Typebeskrivelse
3208511
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
6,1 W
Lysstyrke pr. meter:
580 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
20000 h
Maks systemeffekt:
27,5 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
50 m
Minste bøyeradius:
15 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


