Utgått

Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 1500lm/m 5m 830 IP66 6500lm/pr.rull - 4058075236325

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 1500lm/m 5m 830 IP66 6500lm/pr.rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 11,6 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1300 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075236325

Elnummer

3254323

Leverandørens varenummer

4058075236325

Typebeskrivelse

3254323

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

11,6 W

Lysstyrke pr. meter:

1300 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

70

Antall lyspunkter pr. fot:

21

Lampeffekt pr. fot:

58 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

105 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

35000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Maks systemeffekt:

58 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

4,5 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

100 mm

Total lengde:

0,5 m

Minste bøyeradius:

25 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® LED STRIP PERFORMANCE CLASS-Familien er vårt mellom klasse produkt innenfor LED-Strips. Med 3års garanti, levetid L70/B50@24° = 35 000t, IP-klassifisering fra IP00-IP66 Lm/m: 300 – 1900, Kelvin: 2700 – 6500
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.

Spesifikasjoner for el.nr: 3254323, 58W, 11.6W/m, 6500lm, 1300lm/m, 3000K, 220-240V, LED/m: 70, IP66,
dimbar.