Ledvance - LED STRIPE PERFORMANCE 2000lm/m 5m 830 IP66 8750lm/pr.rull - 4058075236509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1750 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Performance
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075236509
Elnummer
3254328
Leverandørens varenummer
4058075236509
Typebeskrivelse
3254328
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1750 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
70
Antall lyspunkter pr. fot:
21
Lampeffekt pr. fot:
72 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
105 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
35000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
4,5 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
0,5 m
Minste bøyeradius:
25 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger,hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254328, 72W, 14.4W/m, 8750lm, 1750lm/m, 3000K, 220-240V, LED/m: 70, IP66,
dimbar.


