Ledvance - LED STRIPE SUPERIOR 1200lm/m 5m 930 IP67 5600lm/pr.rull - 4058075236820
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter - 11,6 W
Lysstyrke pr. meter - 1120 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Superior
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075236820
Elnummer
3254308
Leverandørens varenummer
4058075236820
Typebeskrivelse
3254308
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lampeeffekt pr. meter:
11,6 W
Lysstyrke pr. meter:
1120 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Maks systemeffekt:
58 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
13 mm
Høyde/dybde:
3,7 mm
Diameter:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
7,14 mm
Total lengde:
5 m
Minste bøyeradius:
50 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254308, 58W, 11.6W/m, 5600lm, 1120lm/m, 3000K, 220-240V, LED/m: 140, IP67,
dimbar.


