Utgått

Ledvance - LED STRIPE SUPERIOR 2000lm/m 3,5m927 IP67 6475lm/pr.rull - 4058075237124

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LED STRIPE SUPERIOR 2000lm/m 3,5m927 IP67 6475lm/pr.rull

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 20,6 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1850 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4058075237124

Elnummer

3254312

Leverandørens varenummer

4058075237124

Typebeskrivelse

3254312

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

20,6 W

Lysstyrke pr. meter:

1850 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

140

Antall lyspunkter pr. fot:

42

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Maks systemeffekt:

72 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

13 mm

Høyde/dybde:

3,7 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

7,14 mm

Total lengde:

3,5 m

Minste bøyeradius:

50 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® LED STRIP SUPERIOR CLASS-Familien er vårt beste produkt innenfor LED-Strips. Med 5års garanti, levetid L70/B50@24° = 60 000t, IP-klassifisering fra IP00-IP67 Lm/m: 470 – 2175, Kelvin: 2700 – 6500
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Innendør, våte områder, utendørs, Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.

Spesifikasjoner for el.nr: 3254312, 72W, 20.6W/m, 6475lm, 1850lm/m,2700K, 220-240V, LED/m: 140, IP67,
dimbar.