Ledvance - LED STRIPE SUPERIOR 800lm/m 5m 927 IP00 3640 lm/pr.rull - 4058075237186
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter - 730 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Superior
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075237186
Elnummer
3254353
Leverandørens varenummer
4058075237186
Typebeskrivelse
3254353
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Påmontering/innfelling
Lysstyrke pr. meter:
730 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
140
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Lampeeffekt pr. meter:
7,8 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Maks systemeffekt:
39 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,5 mm
Lengde:
5000 mm
Diameter:
0 mm
Minste bøyeradius:
20 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
7,14 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Ledvance Driver, profiler og tilbehør som LED tilførsel og LED skjøt og ende-hetter med silicon må bestilles utenom.
Bruksområder: Offentlige og private bygninger,kontorer, industri, scener, ganger, hoteller, butikker.
Spesifikasjoner for el.nr: 3254300, 39W, 7,8W/m, 3640lm, 730lm/m, 2700K, 220-240V, LED/m: 140, IP00,
dimbar.