Ledvance - LED Stripe Value Connectors -CP/P4/500, Strømkontakt 4-Pin med 500 mm kabel - 4058075407800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
StrømkabelGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Strømkabel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LED STRIPE Value
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075407800
Elnummer
3254400
Leverandørens varenummer
4058075407800
Typebeskrivelse
3254400
Type tilbehør/reservedel:
Strømkabel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Strømkontakt 4-Pin med 500 mm kabel, kontakt for LED striper. Produktfordeler: Enkel installering, ingen manuell kabling nødvendig. Verktøyfri installasjon. Bruksområder: Generell innendørsbelysning. Spesifikasjoner for el nr: 3254400; 0,5 cm høyde, 12 cm bredde, 8 cm lengde, 0,071 vekt


