Utgått

Ledvance - LEDinestra 25 3.1W/827 S14d DIM, 275 lumen - 4058075607019

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDinestra 25 3.1W/827 S14d DIM, 275 lumen

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 3,1...3,1 W

  • Lysstrøm - 275...275 lm

  • Lysutbytte lampe - 88 lm/W

  • Lampeform - Linær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.89 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075607019

Elnummer

3766070

Leverandørens varenummer

4058075607019

Typebeskrivelse

3766070

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

3,1...3,1 W

Lysstrøm:

275...275 lm

Lysutbytte lampe:

88 lm/W

Lampeform:

Linær

Sokkel:

S14d

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

16...16 mA

Virkningsgrad:

0,83

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

275 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

29 mm

Lengde:

300 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

64,7 %

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

OSRAM LEDinestra® erstatter det tradisjonelle Linestrarøret. Lav energiforbruk og god fargegjengivelse uten kvikksølv. LEDinestra er laget i matt glass for å etterligne det tradisjonelle filamentrøret og gir et jevnt og godt lys. Anbefalte bruksområder er speil belysning, hoteller, restauranter og generell hjemmebruk. Kan bare brukes utendørst i egnede armaturer.Spesifikasjon for ELnr; 3766070 : 275 lumen, 2700 Kelvin, 3.10 W tilsvarende tradisjonell 27 Watt, 220…240 V, RA ≥ 80, utstrålingsvinkel 200°, Matt glass, Dimbar, levetid (L70/B50)25000 timer, S14d sokkel, energiklasse F