Ledvance - LEDinestra 25 3.1W/827 S14s DIM, 275 lumen - 4058075607033
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,1...3,1 W
Lysstrøm - 275...275 lm
Lysutbytte lampe - 88 lm/W
Lampeform - Linær
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.87 kg CO2 eq.
Produktserie
LEDInestra
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075607033
Elnummer
3766072
Leverandørens varenummer
4058075607033
Typebeskrivelse
3766072
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,1...3,1 W
Lysstrøm:
275...275 lm
Lysutbytte lampe:
88 lm/W
Lampeform:
Linær
Sokkel:
S14s
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
16...16 mA
Virkningsgrad:
0,83
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
275 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
29 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
64,7 %
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


