Utgått

Ledvance - LEDpære CLA GL FR 100 11W/ 827 E27 DIM - 4058075756182

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære CLA GL FR 100 11W/ 827 E27 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...220 V

  • Lysstrøm - 1521...1521 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.85 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075756182

Elnummer

3764924

Leverandørens varenummer

4058075756182

Typebeskrivelse

3764924

Merkespenning fra/til:

220...220 V

Lysstrøm:

1521...1521 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

55...55 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

11...11 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1521 lm

Lysutbytte lampe:

138 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

105 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Retrofit LED-lyskilde med innovativ LED filament teknologi. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Passer perfekt for dekorative installasjoner. Anbefalte bruksområder er dekor, generell belysning der man tidligere har brukt glødepærer eller halogenpærer. Kan brukes utendørs kun i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3764924; CL A Design, 1521 lumen, 2700 Kelvin, 11 Watt, tilsvarende tradisjonell 100 Watt, 220…240 V , RA ≥80, utstrålingsvinkel 320 °, Matt , dimbar, levetid: 15000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E27 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse D, Etim EC001959