Ledvance - LEDpære CLB FIL GOLD 25 3,4W /822 E14 DIM - 4058075761414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Stearinlys
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2200...2200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.2 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075761414
Elnummer
3764936
Leverandørens varenummer
4058075761414
Typebeskrivelse
3764936
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2200...2200 K
Nominell strøm:
20...20 mA
Lampeeffekt:
3,4...3,4 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
250 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
320...320 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
B10,5
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei