Utgått

Ledvance - LEDpære PARATHOM+ DS CL A FIL 60 7,3W/827 806lm E27 IKKE DIM - 4058075762015

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære PARATHOM+ DS CL A FIL 60 7,3W/827 806lm E27 IKKE DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Lampeeffekt - 7,3...7,3 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 110 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.67 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075762015

Elnummer

3764977

Leverandørens varenummer

4058075762015

Typebeskrivelse

3764977

Merkespenning:

220...220 V

Lampeeffekt:

7,3...7,3 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

320...320 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

60 mm

Lengde:

106 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED pære med sensor som styres av dagslys. Design, dimensjoner og lysstrøm kan sammenlignes med en glødelampe eller halogenlampe. Meget lavt energiforbruk og lang levetid. Ingen UV eller nær-IR stråling i lysstrålen. Ingen oppvarming og gir 100% lys øyeblikkelig. Fungerer som erstattning for vanlige glødepærer og halogenpærer. Anbefalte bruksområder er generell belysning, retningsbestemt belysning, dimbare installasjoner og aksentbelysning.Spesifikasjon for ELnr; 3764977; CL A Design, 806 lumen, 2700 Kelvin, 7,3 Watt, tilsvarende tradisjonell 60 Watt, 220…240 V , RA ≥80, utstrålingsvinkel 320 °, Klar , ikke dimbarbar, levetid: 15000 timer (L70/B50), ≤6 sdcm, E27 Sokkel, IP20, -20…+40 °C temperaturområde, Energiklasse E, Etim EC001959