Ledvance - LEDpære SMART+ WiFi CLA FR100 827 E27DIM, 1521 lumen - 4058075609730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 138 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.88 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609730
Elnummer
3752187
Leverandørens varenummer
4058075609730
Typebeskrivelse
3752187
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
138 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
85...85 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
67 mm
Lengde:
133 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja