Ledvance - LEDpære SMART+ WiFi Glob125 Gold E27 DIM, 680 lumen - 4058075609693
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 680...680 lm
Lysutbytte lampe - 113 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.88 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609693
Elnummer
3752185
Leverandørens varenummer
4058075609693
Typebeskrivelse
3752185
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
680...680 lm
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2400...2400 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
680 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Gull
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
124 mm
Lengde:
168 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
R39
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja