Ledvance - LEDpære SMART+WiFi Glob125Smoke48 E27DIM, 540 lumen - 4058075609853
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 540...540 lm
Lysutbytte lampe - 90 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609853
Elnummer
3752193
Leverandørens varenummer
4058075609853
Typebeskrivelse
3752193
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
540...540 lm
Lysutbytte lampe:
90 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2500...2500 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
540 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
124 mm
Lengde:
168 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
R39
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


