Ledvance - LEDpære SMART+WiFi CLA 60 827 B22d DIM, 806 lumen - 4058075609891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 6...6 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lysutbytte lampe - 134 lm/W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609891
Elnummer
3752195
Leverandørens varenummer
4058075609891
Typebeskrivelse
3752195
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
6...6 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lysutbytte lampe:
134 lm/W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,5
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
806 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
117 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja