Ledvance - LEDpære SMART+ WiFi CLB 40 827 E14 DIM, 470 lumen - 4058075609754
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 117 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.28 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609754
Elnummer
3752188
Leverandørens varenummer
4058075609754
Typebeskrivelse
3752188
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
117 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Virkningsgrad:
0,45
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
B10,5
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja