Utgått

Ledvance - LEDpære SMART+ Wifi Tw CLP40 5W/E14 DIM ILLUM - 4058075485617

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære SMART+ Wifi Tw CLP40 5W/E14 DIM ILLUM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 4,9...4,9 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 95 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.15 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075485617

Elnummer

3766212

Leverandørens varenummer

4058075485617

Typebeskrivelse

3766212

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

4,9...4,9 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...6500 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,5

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

180...180 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

46,5 mm

Lengde:

89,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

20000 h

Fjernbetjening mulig:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

Ja

Kompatibel med Amazon Alexa:

Ja

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE® Smart+ med WiFi-teknologi. Du kan nå velge hvordan du vil styre lyset. Våre Smart+ Wifi produkter kan styres via LEDVANCE SMART+ app, via Google Assistant eller Amazon Alexa. Våre produkter gir muligheten til å velge mellom å justere fargetemperatur fra 2700 til 6500 Kelvin. Eller velg vår RGB-fargepærer med fult fargespekter. Du kan også gå for en enkel dimbar eller vår Plugg med av/på løsning. Nettverksprotokoll: WiFi. Levetid: inntil 20 000 t. Produktfordeler: Trådløs kontroll via app. Enkel å montere og bruke. Inneholder ikke kvikksølv. Bruksområder: Generell belysning. Interiør. Profesjonell (hoteller, barer, butikker og lignende). Utendørs bruk bare i egnede armaturer. Spesifikasjon for ELnr; 3766212; 470 lumen, 2700-6500 Kelvin, 5 Watt tilsvarende 40 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 180 °, Matt farge, dimbar, levetid: 20000 timerE14, energiklasse A+