Ledvance - LEDpære SMART+Wifi TwCLA75 9,5W/E27 DIM NORMAL - 4058075485433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 9,5...9,5 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 111 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.74 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075485433
Elnummer
3766204
Leverandørens varenummer
4058075485433
Typebeskrivelse
3766204
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
9,5...9,5 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
111 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
68...68 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1055 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
215...215 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
115 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


