Ledvance - LEDpære STAR+ CLB40 4W/ E14 3xClickDim MIGNON - 4058075434462

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDpære STAR+ CLB40 4W/ E14 3xClickDim MIGNON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 117 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.78 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075434462

Elnummer

3766221

Leverandørens varenummer

4058075434462

Typebeskrivelse

3766221

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

117 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,4

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,95

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

100000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-Pære med 3 step Click-Dim løsning. Pæren kan dimmes til tre ulike lysnivåer ved hjelp av å klikke på lysbryter. En enkel og rimelig løsning der det ikke er tilkoblet vanlig dimmer. Veldig lavt energiforbruk og lang levetid på opp til 15 000 timer. Godt egnet for dekorative og fritt brennende applikasjoner. Anbefalte bruksområder er belysning i hjemmet, butikker, hoteller, restauranter, kontorer o.l der dimmer ikke er tilgjengelig. Kan brukes utendørs bare i egnede armaturer. Uten kvikksølv.Spesifikasjon for ELnr; 3766221; 470 lumen, 2700 Kelvin, 4 Watt tilsvarende 40 W, 220-204 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 300 °, Klarikke dimbar, levetid: 15000 timer E14, energiklasse A++