Ledvance - LEDpærer SMART+ WiFi Glob125 RGBW30 E27, 300 lumen - 4058075609938
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 300...300 lm
Lysutbytte lampe - 66 lm/W
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.46 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609938
Elnummer
3752197
Leverandørens varenummer
4058075609938
Typebeskrivelse
3752197
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
300...300 lm
Lysutbytte lampe:
66 lm/W
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
50...50 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
300 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
124 mm
Lengde:
168 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
R39
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


