Ledvance - LEDspot SMART+ WiFi R50 Glas RGBW 40 3,3W 210lm E14 DIM - 4058075609556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Lampeeffekt - 3,3...3,3 W
Lysstrøm - 210...210 lm
Lysutbytte lampe - 63 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.13 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609556
Elnummer
3764978
Leverandørens varenummer
4058075609556
Typebeskrivelse
3764978
Merkespenning:
220...220 V
Lampeeffekt:
3,3...3,3 W
Lysstrøm:
210...210 lm
Lysutbytte lampe:
63 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
210 lm
Lysstyrke:
245 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
45...45 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
85 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja