Ledvance - LEDspot SMART+ WiFi R50 Glas TW 40 3,3W 210lm E14 DIM - 4058075609518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 210...210 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700...6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.08 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075609518
Elnummer
3764980
Leverandørens varenummer
4058075609518
Typebeskrivelse
3764980
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
210...210 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
3,3...3,3 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
210 lm
Lysutbytte lampe:
63 lm/W
Lysstyrke:
245 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
45...45 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
85 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja