Ledvance - LEDspot SMART+ Wifi Tw PAR16 50 40° 5W/GU10 Dim - 4058075485679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lysstrøm - 350...350 lm
Lampeform - Andre
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.16 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075485679
Elnummer
3766216
Leverandørens varenummer
4058075485679
Typebeskrivelse
3766216
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Lysstrøm:
350...350 lm
Lampeform:
Andre
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...6500 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
5...5 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
350 lm
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lysstyrke:
470 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
45...45 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
50 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,16
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
100000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
20000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja