Utgått

Ledvance - LEDVANCE DAMP PROOF 1200 39W 4000K IP65 EMERGENCY 4400lm - 4058075203983

Ledvance
KopierKopier
Ledvance - LEDVANCE DAMP PROOF 1200 39W 4000K IP65 EMERGENCY 4400lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075203983

Elnummer

3304011

Leverandørens varenummer

4058075203983

Typebeskrivelse

3304011

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Egnet for lampeeffekt:

39...39 W

Maks systemeffekt:

39 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4400...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

115...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

78 mm

Lengde:

1200 mm

Ytre diameter:

1200 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY -familien er en Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning. Armaturen er tett LED industriarmatur (IP65) med hurtigkobling. Festebraketter for tak og vaieroppheng medfølger, tilgjengelig i lengdene 1200mm: 39W, 4400lm - og 1500mm: 55W, 6400lm. Fargetemperatur opptil 6500K Levetid: 50 000t, og effektivitet opptil 115 lumen per watt (driftstemperatur fra +5 °C til +40 °C). 3 års garanti. 3-timer utladningstid ved nødlysfunskjon med LifePO4-batteri. Anbefalte bruksområder: Nødbelysning for rømningsveier, Antipanikkbelysning, bygninger som krever inntil 3-timer nødbelysning, ideell for industri- og lageranlegg, Parkeringsplasser og underganger, garasjer, verksteder, produksjonslinjer.
Spesifikasjoner for El.nr: 3304011: 39W, 4400lm, 4000K, 220-240V, Ra>80, Utstrålingsvinkel 105°, 50 000t, Farge Grå, IP65, ikke dim.