Ledvance - LINEAR COMPACT HO Høy lysfluks, ingen bryter, 900mm 15W 4000K 230 V - 4058075106253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 29.444 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075106253
Elnummer
3206971
Leverandørens varenummer
4058075106253
Typebeskrivelse
3206971
LEDVANCE® LINEAR-familien er kompakte lineære armaturer som er enkelt å installere. (IP20) Følger med tilledning på 1.3m med europlugg. Tilgjengelig i 4W: 400lm – 25W:2500lm med og uten bryter med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 110lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +40°) 3 års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere, aksentbelysning, offentlige områder, hvelvingsbelysning, hyller og integrering i møbler. .) Spesifikasjoner for El.nr: 3206971: 1500Lumen, 4000Kelvin, 220-240V, 15W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 140°, 50 000t, Farge Hvit, ikke bryter, fysiske mål: 873mmx24mmx36mm, IP20, ikke dim.


