Ledvance - LINEAR COMPACT SWITCH med innebygd bryter 300mm, 4W 3000K 230V - 4058075106079

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075106079

Elnummer

3241019

Leverandørens varenummer

4058075106079

Typebeskrivelse

3241019

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Maks systemeffekt:

8 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

800...800 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK02

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

100...100 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

28 mm

Høyde/dybde:

36 mm

Lengde:

573 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Tilkoblingstype:

Andre

LEDVANCE® LINEAR-familien er kompakte lineære armaturer som er enkelt å installere. (IP20) Følger med tilledning på 1.3m med europlugg. Tilgjengelig i 4W: 400lm – 25W:2500lm med og uten bryter med fargetemperatur 3000K og 4000K. Levetid 50 000t og effektivitet opptil 110lm/W. (driftstemperatur fra -20° til +40°) 3 års garanti. Anbefalte bruksområder er korridorer, inngangsområder, trapperom, stuer, kjellere, aksentbelysning, offentlige områder, hvelvingsbelysning, hyller og integrering i møbler. .) Spesifikasjoner for El.nr: 3241019: 400Lumen, 3000Kelvin, 220-240V, 4W, Ra>80, Utstrålingsvinkel 140°, 50 000t, Farge Hvit, med bryter, fysiske mål: 313mmx28mmx36mm, IP20, ikke dim.