Ledvance - LINEAR INDIVILED DIREKTE/INDIREKTE DALI 1500mm 56W 4000K NEDHENGT - 4058075109063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Egnet for lampeeffekt - 56...56 W
Effektiv lysstrøm - 6550 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4058075109063
Elnummer
3203382
Leverandørens varenummer
4058075109063
Typebeskrivelse
3203382
Egnet for inbygging:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for lampeeffekt:
56...56 W
Effektiv lysstrøm:
6550 lm
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
nei
Egnet til påbygging:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK06
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
56 W
Lysfarge:
Hvit
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
40 mm
Lengde:
1488 mm