Ledvance - LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 568 IP20, ikke dim - 4099854009723
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Med lyskilde - nei
Lampeholder (Fatning) - G5
Kapslingsfarge - Hvit
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4099854009723
Elnummer
3310288
Leverandørens varenummer
4099854009723
Typebeskrivelse
LN MAG BATTEN T5 568
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Reflektor:
Uten
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
25 mm
Høyde/dybde:
45 mm
Lengde:
568 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Bluetooth:
nei
Passer for moderniseringsbehov der man vil beholde eksisterende tradisjonelle Lysrørsarmaturer. Om nødvendig kan det gamle armaturet forbli installert i taket under ombyggingsprosessen og forkoblinger og ledninger kan forbli i det gamle armaturet om nødvendig. Enkel utskifting av LED TUBE T5 AC gjør det mulig å delta i utviklingen av LED -teknologi over tid. Enkel og rask oppgraderingsløsning. Integrert sikring for ekstra sikkerhet og 5 års garanti.
Anbefalte bruksområder er: Erstatningssett for modernisering av eksisterende armaturer av metall (T8 og T5 Lysrør) til energisparende LED -teknologi. Kontorer, offentlige bygninger. Supermarkeder og varemagasiner. Industri. Korridorer, foajeer, venteområder.


