Ledvance - Linear Surface Emergency 1200 WT 32W, 4160 lm, 3000 K, Ra> 80, vinkel 110°, IP44, ikke dim 70000T. - 4058075733299

Ledvance
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Effektiv lysstrøm - 4160 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 86.09 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075733299

Elnummer

3316066

Leverandørens varenummer

4058075733299

Typebeskrivelse

LN SF IP44 EM 1200 P 32W 830 WT

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Effektiv lysstrøm:

4160 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Kapslingsmateriale:

Stål

Hus, overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

150...150 mA

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

70000 h

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

33

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

33

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

5...35 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Integrert nødstrømsforsyning:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Maks systemeffekt:

32 W

Lysutbytte:

130 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

166 mm

Høyde/dybde:

63 mm

Lengde:

1176 mm

Type kabling:

med gjennomgangsledninger

Antall poler:

4

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

Ja

LEDVANCE LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY. Robuste IP44-armaturer med direkte lysutslipp, integrert driver og integrert nødlysfunksjon. Sertifisert i samsvar med europeiske normer (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014).
Armaturet er egnet for normal belysning og nødbelysning. Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer. Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT). Batteriteknologi: LiFePO4. Egnet for drift i omgivelsestemperatur +5...+35 °C. Utenpåliggende armaturer med direkte lys. Kapslingsgrad: IP44. Slagfasthet: IK08. Tilgjengelig i 3 forskjellige lengder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm.

Høy lyseffekt: opptil 137 lm/W. Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning. Beskyttelse mot tyveri og hærverk takket være sikkerhetsskruer. Enkel kabling takket være inkludert forhåndskablet driver og batteri for nødbelysningsfunksjon og enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon. Praktisk visualisering av resultater av automatisk test med en inkludert kontroll-LED. Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid. Høy lysytelse ved normal drift. 3 års garanti. Lite vedlikehold, og lave driftskostnader. Kabelinngang på baksiden av armaturen og på hvert endedeksel for enkel tilkobling. Enkel og rask installasjon, utstyrt med gjennomgående kabler og kontakter. Verktøyfrie kabelstrekkavlastere inkludert. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.

Anbefalte bruksområder er bl.a Nødbelysning for rømningsveier. Antipanikkbelysning. Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning. Effektiv erstatning for tradisjonelle T8- og T5-armaturer. Offentlige bygninger. Korridorer, trapper.