Ledvance - Linear Surface Emergency 600 P WT 18W, 2430 lm, 4000 K, Ra> 80, vinkel 110° IP44 ikke dim 70000 T. - 4058075733213
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Stål
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 49.38 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4058075733213
Elnummer
3316062
Leverandørens varenummer
4058075733213
Typebeskrivelse
LN SF IP44 EM 600 P 18W 840 WT
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
18 W
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
90...90 mA
Driftsutstyr:
EVG
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysstråling:
Direkte
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
49
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
49
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK08
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
5...35 °C
Egnet for nødlys:
Ja
Integrert nødstrømsforsyning:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Lysutbytte:
135 lm/W
Effektiv lysstrøm:
2430 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
166 mm
Høyde/dybde:
63 mm
Lengde:
608 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
4
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Armaturet er egnet for normal belysning og nødbelysning. Nødbelysningsfunksjon: batteritid på 3 timer. Funksjonstest av nødbelysning: automatisk (AT). Batteriteknologi: LiFePO4. Egnet for drift i omgivelsestemperatur +5...+35 °C. Utenpåliggende armaturer med direkte lys. Kapslingsgrad: IP44. Slagfasthet: IK08. Tilgjengelig i 3 forskjellige lengder: 600 mm, 1200 mm og 1500 mm.
Høy lyseffekt: opptil 137 lm/W. Sømløs integrasjon av armaturer med nødbelysningsfunksjon i generell belysning. Beskyttelse mot tyveri og hærverk takket være sikkerhetsskruer. Enkel kabling takket være inkludert forhåndskablet driver og batteri for nødbelysningsfunksjon og enkel testing av armatur med nødbelysningsfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon. Praktisk visualisering av resultater av automatisk test med en inkludert kontroll-LED. Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid. Høy lysytelse ved normal drift. 3 års garanti. Lite vedlikehold, og lave driftskostnader. Kabelinngang på baksiden av armaturen og på hvert endedeksel for enkel tilkobling. Enkel og rask installasjon, utstyrt med gjennomgående kabler og kontakter. Verktøyfrie kabelstrekkavlastere inkludert. Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr.
Anbefalte bruksområder er bl.a Nødbelysning for rømningsveier. Antipanikkbelysning. Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning. Effektiv erstatning for tradisjonelle T8- og T5-armaturer. Offentlige bygninger. Korridorer, trapper.