Ledvance - LN INDV D 1200 DALI SN 930 4800lm DIM P - 3352264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4099854249228
Elnummer
3352264
Leverandørens varenummer
3352264
Typebeskrivelse
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT
LEDVANCE IndiviLED Everloop er en godt egnet armatur til offentlige bygg som skoler, kontorer eller møtelokaler. Det er en moderne kontorarmatur i ekstrudert aluminiumshus med IndiviLED®-optikk, som sikrer lav blending med UGR<19. Med nyeste LED-teknologi med MacAdam step 3, fargegjengivelse Ra≥90, effektivitet opp til 133lm/W og lav flimmerverdi sikres svært god kvalitet. Levetiden er 70.000t (L80/B10) med 5 års garanti. Armaturene er meget enkle og fleksible å montere, takket være et stort utvalg av tilbehør.
Everloop konseptet er laget ut fra sirkulær økonomi. Det betyr mulighet for å enkelt kunne skifte ut LED-modul og driver ved endt levetid.
Armaturene finnes i direkte versjon (100% nedlys) i flere ulike varianter:
Tilgjengelige versjoner i IndiviLED familien:
- Everloop - utskiftbar Lys og Driver teknologi.
- On/Off (ikke dimbar)
- DALI type 2 (dimbar)
- Zigbee (dimbar, trådløs styring VIVARES)
- Sensor DALI type 2 (dimbar)
- PIR-Sensor med leader-follower funksjon
Alle direct varianter med 100 % nedlys kan benyttes både direkte montert i tak eller nedhengt.
Inntil 15-47 armaturer (avhengig av variant) kan sammenkobles ved bruk av ekstra tilbehør.
Teknisk info:
Dimbar, Lumen valg: 4800lm/4400lm/3700lm/3150lm, Watt valg; 40W/34W/30W/25W, farge 930, 70000 Timer (L80/B10) Utstyr/tilbehør: (bestilles separat)
Opphengssett tilgjengelig for armatur Kit Elnr 3361418 og Wire Elnr 3378152
Inline-, hjørne (Elnr 3352277)
Infill-koblinger (Elnr 3361425 - 1200mm, El nr 3361426 1500mm, El nr 3361424 - 600mm) tilgjengelig som separat tilbehør
Gjennomføringssett for kabel (Elnr 3361422 - 1500mm og Elnr 3361421- 1200mm) er tilgjengelig
Everloop konseptet er laget ut fra sirkulær økonomi. Det betyr mulighet for å enkelt kunne skifte ut LED-modul og driver ved endt levetid.
Armaturene finnes i direkte versjon (100% nedlys) i flere ulike varianter:
Tilgjengelige versjoner i IndiviLED familien:
- Everloop - utskiftbar Lys og Driver teknologi.
- On/Off (ikke dimbar)
- DALI type 2 (dimbar)
- Zigbee (dimbar, trådløs styring VIVARES)
- Sensor DALI type 2 (dimbar)
- PIR-Sensor med leader-follower funksjon
Alle direct varianter med 100 % nedlys kan benyttes både direkte montert i tak eller nedhengt.
Inntil 15-47 armaturer (avhengig av variant) kan sammenkobles ved bruk av ekstra tilbehør.
Teknisk info:
Dimbar, Lumen valg: 4800lm/4400lm/3700lm/3150lm, Watt valg; 40W/34W/30W/25W, farge 930, 70000 Timer (L80/B10) Utstyr/tilbehør: (bestilles separat)
Opphengssett tilgjengelig for armatur Kit Elnr 3361418 og Wire Elnr 3378152
Inline-, hjørne (Elnr 3352277)
Infill-koblinger (Elnr 3361425 - 1200mm, El nr 3361426 1500mm, El nr 3361424 - 600mm) tilgjengelig som separat tilbehør
Gjennomføringssett for kabel (Elnr 3361422 - 1500mm og Elnr 3361421- 1200mm) er tilgjengelig